Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA008200A0202 Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA008200A0202 Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul
Busch-Jaeger 2CKA008200A0202 Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40595445
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008200A0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
USB Lautsprecher
2-Wege-System.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
In korrosionssicherer Metallausführung.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit integriertem Lautsprechergitter.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 30 W
Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Bohrmaß: 165 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
188 mm
Merkmale
Produkttyp
Lautsprechermodul
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
Busch-DigitalRadio 8215 U, Busch-Radio BTconnect 8217 U, Busch-Bluetooth Receiver 8219 U
Zertifizierung
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.