Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA008200A0201 Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA008200A0201 Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul
Busch-Jaeger 2CKA008200A0201 Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40595435
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008200A0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
USB Lautsprecher
Mit Breitband-Charakteristik.
Zur Hohlwand-/Deckenmontage.
Mit Federbügeln.
In korrosionssicherer Metallausführung.
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.
Für Busch-Bluetooth Receiver 8219 U.
Für REG-Verstärker 8208.
Mit integriertem Lautsprechergitter.
Mit Steckklemmen.
Nennleistung: 30 W
Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Bohrmaß: 165 mm

Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 70 °C

Maße (H x B x T): 188 mm x 188 mm x 77 mm
Einbautiefe: 72 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
188 mm
Merkmale
Produkttyp
Lautsprechermodul
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Kompatibilität
Busch-DigitalRadio 8215 U, Busch-Radio BTconnect 8217 U, Busch-Bluetooth Receiver 8219 U
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.