Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 320164 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 320164 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Peach 320164 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40215724
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI200-509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960
Seitenergebnis schwarze Tinte
400 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
400 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
5
Volumen schwarze Tinte
7.6 ml
Volumen Farbtinte
6.2 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
No. 24, T2428
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.