Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PDU7C01 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PDU7C01 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 2 m
LogiLink PDU7C01 Spannungsschutz Schwarz 7 AC-Ausgänge 230 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39923440
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU7C01
EAN/GTIN:
     4052792046595
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
LogiLink's 230V Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19" Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungsschutz, usw. Der stabile verwindungssteife Rahmen ist mit einer Aluminiumhülle versehen sowie 2 m Anschlusskabel mit Netzstecker.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Spitzenstrom-Normales Modus
10000 A
Technische Details
Kabeltyp
H05VVF
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F (Schuko)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
483 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Polypropylen (PP)
Rack-Einbau
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.