Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear WA-7444-14 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear WA-7444-14 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear WA-7444-14 Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3920781
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WA-7444-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
445 x 89 x 337 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: wenger laptoptasche 17", laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.