Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9190901 Computermöbelteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9190901 Computermöbelteil
Fellowes 9190901 Computermöbelteil
Fellowes 9190901 Computermöbelteil
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3908166
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9190901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
  • Neues, noch schlankeres Design, passend für moderne Bürostühle - Höhere Flexibilität, zur individuellen Anpassung an den Benutzer - Angenehm weicher Stoffbezug mit modernen Kontrastnähten - Verstellbarer Haltegurt - Graphit
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
332 x 78 x 310 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.