Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 242130 2 Schrumpflineal 30 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 242130 2 Schrumpflineal 30 mm Kunststoff
Maped 242130 2 Schrumpflineal 30 mm Kunststoff
Maped 242130 2 Schrumpflineal 30 mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905644
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242130
EAN/GTIN:
     3154142421302
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Merkmale
Typ
Schrumpflineal
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
242120
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.