Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Twist'n Flex Kunststoff 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Twist'n Flex Kunststoff 20 cm
Maped Twist'n Flex Kunststoff 20 cm
Maped Twist'n Flex Kunststoff 20 cm
Maped Twist'n Flex Kunststoff 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905224
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     279210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
27900
ab € 0,62*
Sonstiges
Maped
279110
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.