Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
Digitus Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3879458
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95404
EAN/GTIN:
     4016032266426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- Perfekte Stromverteilung für den Anschluss an eine USV (IEC-60320 C14 Eingangsstecker)
- Integrierter Ausziehschutz an jedem Ausgang, schützt C13 Standardkabel vor unbeabsichtigtem Ausstecken.
- 10A Eingangssicherung schützt die PDU und die angesteckten Verbraucher vor Überlast.

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore. Die PDU kann mit ihrem Eingangsstecker IEC60320 C13 ideal als zusätzliche 19" Verteilung für eine USV verwendet werden. Die einzelnen C13 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Paketgewicht
1050 g
Verpackungsvolumen
3094 cm³
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Spitzenstrom
2500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
VK Zolltarifcode
85444290
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Eingang Anschlüsse
IEC C13
Größe (Imperial)
19 "
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.