Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECABLEMICROSK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECABLEMICROSK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
SBS TECABLEMICROSK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
SBS TECABLEMICROSK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
SBS TECABLEMICROSK USB Kabel 0,5 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38726655
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLEMICROSK
EAN/GTIN:
     8018417206146
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses Spiralkabel ist das ideale Zubehör zum Aufladen Ihrer Geräte sowie zum Übertragen und Synchronisieren Ihrer Daten zwischen diesen. Das elastische Spiralkabel ist im Einsatz äußerst praktisch: Sie können das Kabel bis zu 50 cm verlängern, ohne zu verheddern. Dank USB-2.0- und Micro-USB-Anschlüssen können Sie Ihre Geräte aufladen und schnell Bilder und Videos zwischen Tablets, Smartphones und Kameras übertragen. Tragen Sie dieses Zubehör immer bei sich, um jederzeit für alle Fälle gerüstet zu sein.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
210 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
220 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.