Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis 5515 Wasserkocher 1,2 l 1400 W Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis 5515 Wasserkocher 1,2 l 1400 W Edelstahl, Transparent
Solis 5515 Wasserkocher 1,2 l 1400 W Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38363444
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     962.35
EAN/GTIN:
     7611210962359
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1450 g
Energie
Leistung
1400 W
Ergonomie
Display
LCD
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.