Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3544 Herst.-Nr.: 83908 EAN/GTIN: 4043619839087 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Mini-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Transparent | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 28/24 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,72* | € 5,59* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,64* | € 7,13* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,90* | € 14,01* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,88* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|