Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-375-595-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38260007
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-595-WT
EAN/GTIN:
     662820966548
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
101.6 µm
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 82 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
9.525 mm
Bogenlänge
7320 mm
Lieferumfang
Band enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.