Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-63957
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45563
EAN/GTIN:
     4040849455636
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und schafft High-Speed-Übertragungsraten. Sowohl die Übertragung von Dokumenten als auch von Audio- und Videodateien klappt so schon in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Schnellladung
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Kompatible Produkte
Samsung: Galaxy Galaxy S8 (5.7), Galaxy Galaxy S8 Plus (6.2), Galaxy Galaxy S9, Galaxy Galaxy S9 Plus
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
3 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2808
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,38*
€ 2,15*
2 Tage
55
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,17*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,38*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,12*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
67890
ab € 3,55*
Ähnlich
Goobay
71221
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.