Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC702GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC702GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
LogiLink LC702GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
LogiLink LC702GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
LogiLink LC702GE Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38059643
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LC702GE
EAN/GTIN:
     4052792045253
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
100
Tastatursprache
Deutsch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
DC 12 V
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Sichtbare Größe (horizontal)
337.92 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270.336 mm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Display-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Größe (Imperial)
19 "
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
407 mm
Höhe
445 mm
Tiefe
44 mm
Montagetiefe (min.)
400 mm
Montagetiefe (max.)
800 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,80*
€ 725,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,82*
€ 668,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LC0001
ab € 321,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.