Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0449 0047 USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0449 0047 USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
Testo 0449 0047 USB Kabel USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38049027
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0449 0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Datenlogger
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.