| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37994885 Herst.-Nr.: 85201 EAN/GTIN: 4043619852017 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Umkehrbare Steckverbinder | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m | | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |