Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP E218VX Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP E218VX Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
KMP E218VX Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37990900
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1632,4050
EAN/GTIN:
     4011324218282
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit diesen Druckpatronen erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home XP-235, XP-245, XP-247 Expression Home XP-332, XP-335, XP-342, XP-345 Expression Home XP-432, XP-435, XP-442, XP-445
Seitenergebnis schwarze Tinte
470 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
450 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
11.3 ml
Volumen Farbtinte
6.4 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T2996
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.