| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37990895 Herst.-Nr.: 1632,4003 EAN/GTIN: 4011324218251 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Expression Home XP-235, XP-245, XP-247 Expression Home XP-332, XP-335, XP-342, XP-345 Expression Home XP-432, XP-435, XP-442, XP-445 | | Seitenergebnis Farbtinte | 450 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 6.4 ml | | OEM-Code | T2992 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |