Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Atlas Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Everki Atlas Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37954113
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP121S15
EAN/GTIN:
     874933002628
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1600 g
Volumen (l)
29.5 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
270 x 35 x 395 mm
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,859*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,859*
€ 219,982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.