Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Mini DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Mini DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
CLUB3D Mini DisplayPort auf VGA Aktiver Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37946451
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1103
EAN/GTIN:
     8719214470715
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-1103 Der Club 3D ist ein aktiver Mini DisplayPort™ auf VGA Signalwandler. Er arbeitet mit dem
DisplayPort™ Input eines Mini DisplayPort™ fähigen Desktop PC oder Laptop. Die Daten werden
konvertiert auf einen VGA Ausgang, der die Nutzung analoger VGA TV, Monitore und Projektoren
ermöglicht. Der Adapter bietet Ihnen problemlose Plug and Play Funktionalität und wird über den
mDP Ausgang mit Strom versorgt.

Die Mini DisplayPort™ Schnittstelle im Adapter besteht aus zwei Hauptspuren, für DP Daten, AUX
Kanal, HPD Signal und Strom. Der VGA Ausgang ist konform zum VSIS Standard und unterstüzt bis
zu WUXGA RB Timings.

Unterstützt Auflösungen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz.
Der Adapter funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel Grafiklösungen und unterstützt AMD Eyefinity™.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS, WEEE
Kompatible Betriebssysteme
All
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini Displayport
Anschluss 2
VGA
Kabellänge
150 m
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
12, 150 mm
Gewicht
33 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-2161
ab € 8,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 19,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.