Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6338184 Whiteboard 1000 x 3000 mm Kunststoff Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6338184 Whiteboard 1000 x 3000 mm Kunststoff Magnetisch
MAUL 6338184 Whiteboard 1000 x 3000 mm Kunststoff Magnetisch
MAUL 6338184 Whiteboard 1000 x 3000 mm Kunststoff Magnetisch
MAUL 6338184 Whiteboard 1000 x 3000 mm Kunststoff Magnetisch
MAUL 6338184 Whiteboard 1000 x 3000 mm Kunststoff Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37849098
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6338184
EAN/GTIN:
     4002390047326
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1000 x 3000 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,16*
€ 773,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,16*
€ 728,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,91*
€ 724,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,15*
€ 712,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,85*
€ 712,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6382599
ab € 3,00*
Zubehör
Maul
6382799
ab € 3,12*
Zubehör
Maul
6175202
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175213
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175225
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175235
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175255
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175290
ab € 2,51*
Zubehör
Maul
6176202
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176213
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176225
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176235
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176255
ab € 2,22*
Zubehör
Maul
6176290
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6177202
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.