Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
StarTech.com USB- C Kabel rechtsgewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37425475
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2CC1MR
EAN/GTIN:
     191376423972
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB-Type-C-Mobilgeräte, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

Dieses rechtwinklige USB-C-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer Mobilgeräte in einem Auto oder für den Zugriff auf ein mit einem Wandladegerät oder Laptop verbundenes Telefon oder Tablet. Das Kabel kann auch zum Laden Ihres Laptops über ein Wechselstromladegerät verwendet werden.

Einfach anschließen

Das Kabel besitzt einen rechtsgewinkelten Micro-USB-C-Steckerfür den Anschluss an Ports, die schwer zu erreichen sind. Dies ist perfekt für das Aufladen Ihrer im Auto befestigten Mobilgeräte.

Wenn Sie Ihr mobiles Gerät während des Ladens verwenden möchten, können Sie das Kabel links oder rechts vom Gerät im Hoch- oder Querformat platzieren. Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Mobilgerät sogar für Textnachrichten, zum Arbeiten oder zum Spielen nutzen, ohne dass Ihnen das Kabel dabei im Weg ist.

Der gewinkelte Anschluss verhindert außerdem, dass sich das Kabel verdreht oder zu sehr spannt und dass deshalb keine Verbindung hergestellt werden kann. Es bietet eine bessere natürliche Passform am Anschlusspunkt und vermeidet so unnötige Belastungen und Schäden am Kabel und am Geräteanschluss.

Versorgen Sie Ihr Laptop mit Strom

Dieses USB-Kabel vom Typ C mit einer Ausgangsleistung bis zu 3 A kann verwendet werden, um ein USB-C-Laptop, wie z. B. Ihr Apple MacBook oder Chromebook Pixel, mit Strom zu versorgen. Schließen Sie das Kabel einfach an Ihr USB-C-Laptop und ein USB-C-Wandladegerät an.

Bewahren Sie es als Ersatzkabel für Reisen auf.

Tauschen Sie das USB-C-Kabel aus, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, oder bewahren Sie eines als Ersatzkabel für die Reise auf. Auf diese Weise sind Ihre Geräte und Ihr Laptop stets einsatzbereit, während Sie unterwegs sind.

Das USB2CC1MR fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Rechtwinkliger USB-C-Stecker, mit dem Sie Ihr Gerät auch an schwer zugänglichen Stellen verbinden können.
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
22/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
37 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.