Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1753 Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1753 Geschäftsformular
Avery 1753 Geschäftsformular
Avery 1753 Geschäftsformular
Avery 1753 Geschäftsformular
Avery 1753 Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37365837
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1753
EAN/GTIN:
     4004182017531
Suchbegriffe:
Abwesenheitsmeldung
Urlaubs-Schein
Urlaubsantrag
Urlaubsmeldung
Die Urlaubs-/Abwesenheitsmeldung 1753 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format eignet sich ideal für die Zeiterfassung in der Personalverwaltung. Es kann als Abwesenheitsmeldung oder Urlaubsantrag eingesetzt werden. Die Urlaubsantrag Vorlage beinhaltet 40 weiße Urlaubsanträge mit jeweils einem selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlag in gelb und 1 Blatt Blaupapier. Die Urlaubsanträge und Abwesenheitsmeldungen von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung und Personalwesen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Medienanzahl pro Paket
40 Blätter
Format
A5
Farbe
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1773
ab € 6,90*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,45*
Ähnlich
Avery
740
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.