Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 740 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 740 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 740 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 740 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 740 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 740 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18582083
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Reisekostenabrechnung 740 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Querformat dient der wöchentlichen Abrechnung. Das Formularbuch für Reisekosten beinhaltet zudem eine detaillierte Übersicht über die Kraftfahrzeug Kosten. Die übersichtliche Aufstellung erleichtert die Zuordnung der Spesen in der Buchhaltung. Die Reisekostenabrechnung beinhaltet 50 Blatt und 1 Blatt Blaupapier. Die Reisekostenabrechnungen für Spesen und Reisekosten von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Buchhaltung und Personalwesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0564* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
745
ab € 2,47*
Ähnlich
Avery
1751
ab € 8,04*
Ähnlich
Avery
1759
ab € 8,41*
Ähnlich
Avery
741
ab € 5,33*
Ähnlich
Avery
743
ab € 2,90*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.