Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13564 Weinregal Bodenweinregal 8 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13564 Weinregal Bodenweinregal 8 Flasche(n) Bambus Holz
Zeller Present 13564 Weinregal Bodenweinregal 8 Flasche(n) Bambus Holz
Zeller Present 13564 Weinregal Bodenweinregal 8 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37297547
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13564
EAN/GTIN:
     4003368135649
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
220 mm
Merkmale
Produkttyp
Bodenweinregal
Kapazität an Flaschen
8 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Stapelbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: zeller weinregal, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.