Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13565 Weinregal Tischweinregal 5 Flasche(n) Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13565 Weinregal Tischweinregal 5 Flasche(n) Bambus Holz
Zeller Present 13565 Weinregal Tischweinregal 5 Flasche(n) Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37297536
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13565
EAN/GTIN:
     4003368135656
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
530 mm
Tiefe
125 mm
Merkmale
Produkttyp
Tischweinregal
Kapazität an Flaschen
5 Flasche(n)
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Weitere Suchbegriffe: zeller weinregal, wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.