Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
PEDEA Essex blau Kompaktes Gehäuse Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37283811
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65060310
EAN/GTIN:
     4048466919036
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
110 x 160 x 150 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Canon EOS M3 Canon EOS 6D / 7D Canon EOS 30D / 50D / 60D Canon EOS 70D / 77D / 80D Canon EOS 100D Canon EOS 400D / 450D Canon EOS 500D / 550d Canon EOS 600D / 650D Canon EOS 700D / 750D / 760D Canon EOS 1000D / 1100D / 1200D / 1300D Canon EOS 5D Mark II / III Nikon Coolpix P900 Nikon D90 Nikon D500 / D600 / D610 Nikon D700 / D750 / D800 Nikon D3100 / D3200 / D3300 / D3400 Nikon D5100 / D5200 / D5300 / D5500 / D5600 Nikon D7000 / D7100 / D7200 Olympus E-M1 OM-D Olympus E-M5 OM-D Panasonic Lumix DMC FZ72 Panasonic Lumix DMC G5KEG Panasonic Lumix DMC G70 / G81 Panasonic Lumix DMC GH4 Panasonic Lumix DMC GM5 Panasonic Lumix DMC GX8 Panasonic Lumix DMC GX80 Panasonic Lumix DMC FZ1000 Pentax K-1 / K-3 / K-3 II Pentax K-30 / K-50 / K-70 Pentax K-5 Pentax Kr Pentax K-S1 / K-S2 Pentax K 500 Sony A 350 K Sony Alpha 6000/6500 Sony Alpha 68/77 II Sony Alpha 77 II Sony Alpha 7R Sony Alpha 7s Sony DSC-RX10 Sony ILCA Alpha 77 II Sony SLT-A37 Sony SLT-A57 / A58 Sony SLT-A65 Sony SLT-A77 Sony SLT-A99
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserfest
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65060312
ab € 15,01*
Ähnlich
Pedea
65060306
ab € 14,77*
Ähnlich
Pedea
65060305
ab € 14,96*
Ähnlich
Pedea
65060311
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.