Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Geschenkideen
>
Modeaccessoires
>
Lifestyletaschen
>
Umhängetasche
>
Artikel
PEDEA Kameratasche Gr. M ESSEX Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz/grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CZ5WH-65060305
Hersteller:
Pedea
Herst.-Nr.:
65060305
EAN/GTIN:
4048466910859
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Essex" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren
Die modische PEDEA Kameratasche überzeugt in Form, Design und Funktionalität. Die Tasche verfügt über insgesamt vier Fächer, zwei in der Innen- und zwei auf der Außenseite der Tasche. Die Außenfächer bestehen aus einem Netz, in denen Sie Ihr Zubehör verstauen können. In der Innenseite finden Sie Platz für DSLR und Spiegelreflexkameras mit kleineren bis mittleren Objektiven. Das besondere hierbei ist, dass Sie durch den variablen Trennstreifen in der Tasche auch Ihre Kamera getrennt von den Objektiven mitführen können, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Auch für Ihre Speicherkarten wird gesorgt. Zwei kleine Fächer an der Innenseite des Deckels bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Unter der Klettverschlusslasche auf der Vorderseite befindet sich das zweite Fach. In dem kleinen Fach befindet sich genug Stauraum für Akkus und anderes Zubehör. Auch hier wird wieder maximaler Schutz durch die für die Akkus bestimmten Täschchen geboten. Alle Taschen besitzen eine weiche Polsterung und bieten somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Die PEDEA Kameratsche besitzt einen Tragegriff, Schultergurt und eine Gürtelaufnahme. So können Sie je nach belieben Ihre Tasche tragen.
Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.
Die vier Zubehörfächer ...
An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Netztaschen angebracht, in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorderseite ist ein Zubehörfach mit Reißverschluss für weitere, kleinere Utensilien. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus wird gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten sind hierfür im Deckel und im Frontfach der Tasche eingenäht und bieten einen sicheren Platz für Akkus und Speicherchips. Auf der Vorderseite der Tasche befindet sich ein Fach in dem z.B. Datenkabel oder ähnliches Platz finden.
Weitere Informationen:
RUNDUM GESCHÜTZ:
Durch eine dicke Polsterung mit weichem Innenfutter & dem wasserabweisenden Regenschutz ist Ihre Fotokamera bestens vor Kratzern, Stürzen und Nässe geschützt.
SICHER VERSTAUT:
Die Fototasche bietet im Hauptfach mit variablen Trennstreifen Platz für Ihre Kamera & Objektiv. In den 4 Zusatzfächern können Sie weiteres Zubehör verstauen.
TRAGEKOMFORT:
Durch den stufenlos verstellbaren Schultergurt können unsere Kamerataschen entspannt getragen werden. Die Tasche kann mit der Gürtelschlaufe an Ihrem Gürtel befestigt werden.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
16 x 15 x 11 cm
Außenmaße:
18 x 18 x 15 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
4
Gewicht::
430 gr.
... >
Lager 7MW54
>
Kamerazubehör
>
Kameratasche M
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
Schulter-Tasche
,
Schultertasche
,
Umhänge-Tasche
,
Umhängetasche
,
Umschlag-Tasche
,
Umschlagtasche
,
umschlagtasche schwarz
,
schultertasche
,
SLR
,
Kamera-Tasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEDEA Kameratasche Gr. M ESSEX Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz/blau
Pedea
65060310
€ 20,29*
Ähnlich
PEDEA Kameratasche Gr. M ESSEX Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz/gelb
Pedea
65060312
€ 20,30*
Ähnlich
PEDEA Kameratasche Gr. M ESSEX Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz/grau
Pedea
65060306
€ 15,56*
Ähnlich
PEDEA Kameratasche Gr. M ESSEX Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz/rot
Pedea
65060311
€ 20,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.