Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 319982 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach 319982 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach 319982 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37276928
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     319982
EAN/GTIN:
     7640173432302
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Brother DCPJ 132 W Brother DCPJ 150 Brother DCPJ 152 W Brother DCPJ 152 WR Brother DCPJ 172 W Brother DCPJ 4110 DW Brother DCPJ 4110 W Brother DCPJ 552 DW Brother DCPJ 752 DW Brother MFCJ 245 Brother MFCJ 4310 DW Brother MFCJ 4410 DW Brother MFCJ 4510 DW Brother MFCJ 4610 DW Brother MFCJ 470 DW Brother MFCJ 470 Brother MFCJ 4710 DW Brother MFCJ 475 DW Brother MFCJ 650 DW Brother MFCJ 6520 DW Brother MFCJ 6720 DW Brother MFCJ 6920 DW Brother MFCJ 870 DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
820 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
4
Farbtintenpatronenanzahl
6
Volumen schwarze Tinte
19 ml
Volumen Farbtinte
8.1 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.