Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 10 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 10 dBi
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 10 dBi
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 10 dBi
NETGEAR ProSAFE Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 10 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3712273
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     ANT224D10-10000S
EAN/GTIN:
     606449067248
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Hohe Geschwindigkeit. Enorme Reichweite. Extreme Widerstandsfähigkeit.

Die direktionale ProSAFE® 10-dBi-Antenne ist optimal für Bereitstellungen zwischen Gebäuden im Außenbereich oder etagenübergreifende Verbindungen im Innenbereich geeignet. Mit 802.11n-WLAN-Geschwindigkeit wird das Hochfrequenzsignal in Point-to-Point-Verbindungen mit enormer Reichweite in eine bestimmte Richtung gelenkt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
10 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11n
Horizontale Lichtstrahlbreite
33 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
32 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Polarisation
Vertikale Polarisation
Maximaler Arbeitsabstand
8500 m
Kabellänge
0.3 m
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.