Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp RILL PA 12 Faltrohr 1,1 cm Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp RILL PA 12 Faltrohr 1,1 cm Polyamid
Lapp RILL PA 12 Faltrohr 1,1 cm Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37109161
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Kabelschutzschlauch SILVYN® RILL PA 12 ist aufgrund seiner Eigenschaften für vielfältigen Einsatz geeignet, für schutzisolierte Elektroinstallationen, nach den Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen- und Anlagenbau, besonders für häufigen Biegewechsel, z. B. Roboter.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,932*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,3588* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,14*
€ 235,7866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,73*
€ 235,2987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,61*
€ 225,6359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,12*
€ 219,1028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,932*
€ 199,83908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.