Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-60 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LCM-60 LED-Treiber
MEAN WELL LCM-60 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37067618
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-60
EAN/GTIN:
     5410329587000
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60.3 W
Leistungsfaktor
0,97
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.32/230VC, 0.27/277VC A
Ausgangsspannung
102 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.5 mm
Tiefe
81.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-60DA
ab € 25,42*
Ähnlich
Mean Well
LCM-60KN
ab € 35,37*
Ähnlich
Mean Well
LCM-60DA2
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.