Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-60KN LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LCM-60KN LED-Treiber
MEAN WELL LCM-60KN LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79705478
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-60KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
123.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.