Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPW-BC3G-26-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPW-BC3G-26-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Panorama Antennas LPW-BC3G-26-2SP Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37052383
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPW-BC3G-26-2SP
EAN/GTIN:
     5019738295997
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.96 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Höhe
19.6 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Kabellänge
2 m
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.