Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 470-ABNE USB Kabel 0,132 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 470-ABNE USB Kabel 0,132 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
DELL 470-ABNE USB Kabel 0,132 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37033672
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DBQBJBC054
EAN/GTIN:
     5711783483601
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Mit dem Dell USB-C-zu-USB-A-3.1-Adapter können Sie einen älteren Computer mit USB-C-Anschluss an neueres Zubehör und Geräte mit USB-A 3.1-Anschluss anschließen. Es ist ganz einfach, den Adapter zu verwenden: Schließen Sie das USB-C-Ende des Adapters an den USB-C-Anschluss Ihres Computers an und das USB-A 3.1-Ende an den USB-A 3.1-Anschluss des entsprechenden Geräts.

Schließen Sie USB-C- Computer an USB-A 3.1-Geräte an

Mit dem Dell USB-C-zu-USB-A-3.1-Adapter können Sie einen Computer mit USB-C-Anschluss an Zubehör und Geräte anschließen, die über den neueren USB-A 3.1-Standard verfügen.

Synchronisieren Sie Ihre ältere Computer mit neuen Geräten

Der Dell USB-C-zu-USB-A-3.1-Adapter ist die perfekte Lösung für die Synchronisierung von Daten und das Aufladen neuester Tablet-PCs, Smartphones und anderer Geräte über ältere Computer.

Benutzerfreundlich

Stecken Sie einfach das USB-C-Ende des Adapters in den USB-C-Port Ihres Computers. Schließen Sie dann Ihre Kamera, Ihr Smartphone, Ihren Tablet-PC oder ein anderes Gerät mit USB-A 3.1-Anschluss an. Darüber hinaus können Sie das USB-Kabel auch zum Aufladen Ihres Smartphones oder Tablet-PCs verwenden.

Anschlüsse

- USB 3.1 Gen 1.
- USB-C.

Lieferumfang

- USB-C-zu-USB-Adapter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.132 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kompatible Produkte
<ul><li>Alienware 13 R2 - Alienware 15 R2 - Alienware 17 R3 - Latitude 11 (5175) - Latitude 3380 - Latitude 5280 - Latitude 5285 - Latitude 5289 - Latitude 5480 - Latitude 5580 - Latitude 7275 - Latitude 7280 - Latitude 7370 - Latitude 7480 - Precision 3520 - Precision 5520 - Venue 10 Pro (5056) - Venue 8 Pro (5855) - XPS 12 (9250) - XPS 13 (9350) - XPS 15 (9550) - XPS 9365</li></ul>
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,61*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 985,20*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 763,74*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 802,26*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,43*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,90*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 877,97*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 990,48*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 871,89*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.369,32*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.640,27*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.084,86*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.409,60*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.140,53*
Zubehör
Dell
PD7X7
ab € 1.325,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.