Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12417 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12417 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
DeLOCK 12417 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37023647
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12417
EAN/GTIN:
     4043619124176
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.7 - 0.96 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
311.5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
1.5 dB
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.