Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12428 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 0,6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12428 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 0,6 dBi
DeLOCK 12428 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 0,6 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36974593
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12428
EAN/GTIN:
     4043619124282
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Kurzbeschreibung
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
0.6 dBi
Frequenzband
2.6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
465 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Maximale Eingangsleistung
50 W
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-58
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne 7dbi, lte antenne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.