Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Alu-Komfort-Trittleiter ComfortLine MK80 2Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Alu-Komfort-Trittleiter ComfortLine MK80 2Stufen
Hailo Alu-Komfort-Trittleiter ComfortLine MK80 2Stufen
Hailo Alu-Komfort-Trittleiter ComfortLine MK80 2Stufen
Hailo Alu-Komfort-Trittleiter ComfortLine MK80 2Stufen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36785989
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4310-100
EAN/GTIN:
     4007126043108
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
  • Einfach zu verstauen: zusammengeklappt nur 6,5 cm breit
    - Tragegriff mit integrierter Entriegelungsfunktion
    - Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
2 Schritte
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
220 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.