Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke BT521 Batterietester Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke BT521 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT521 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT521 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT521 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT521 Batterietester Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36780950
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4489996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Minimum gemessene Spannung
6 V
Maximum gemessene Spannung
600 V
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
RoHS, IEC 61326
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.445,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.787,00*
€ 5.696,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.744,01*
€ 5.645,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.601,83*
€ 5.476,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.501,66*
€ 5.356,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.445,65*
€ 5.290,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4489970
ab € 3.053,36*
Zubehör
Fluke
4489981
ab € 4.017,54*
Zubehör
Fluke
4542299
ab € 145,23*
Zubehör
Fluke
BP500
ab € 124,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.