Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke BT510 Batterietester Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke BT510 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT510 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT510 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT510 Batterietester Schwarz, Gelb
Fluke BT510 Batterietester Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35557803
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4489970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Minimum gemessene Spannung
6 V
Maximum gemessene Spannung
600 V
Frequenzbereich
50 - 60 Hz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
RoHS, IEC 61326
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: batterieprüfgeräte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.055,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.435,24*
€ 4.087,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.388,08*
€ 4.031,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.211,94*
€ 3.822,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.116,72*
€ 3.708,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.057,08*
€ 3.637,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.055,50*
€ 3.636,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4489981
ab € 4.017,54*
Zubehör
Fluke
4489996
ab € 4.445,65*
Zubehör
Fluke
4542299
ab € 144,81*
Zubehör
Fluke
BP500
ab € 123,71*
Zubehör
Fluke
4561297
ab € 153,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.