Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12416 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12416 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi
DeLOCK 12416 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36657807
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12416
EAN/GTIN:
     4043619124169
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MH/z / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.8 - 0.96 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
88.7 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
RG-174
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
1.5 dB
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.