| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36538264 Herst.-Nr.: 41489 EAN/GTIN: 4002888414890 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport dvi 0,5m, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 0,5 m |
| | |
| |