Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 4193 TSM Kabelgebunden Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Tastsensor-Modul Universal 4193 TSM
KNX Tastsensor-Modul Universal 4193 TSM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36532893
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4193TSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastsensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
jung tastsensor
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
21 - 32 V
Lieferumfang
Temperatursensor der Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: tastsensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
4092TSEM
ab € 71,64*
Zubehör
Jung
4093TSEM
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.