Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7030.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.400
Rittal DK 7030.400
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36497066
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.400
EAN/GTIN:
     4028177695818
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Rauchmelder
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
50 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,41*
€ 333,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.