Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7030.190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7030.190
Rittal DK 7030.190
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36497065
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030.190
EAN/GTIN:
     4028177659544
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7030092
ab € 9,54*
Sonstiges
Rittal
7030091
ab € 7,44*
Sonstiges
Rittal
7030095
ab € 20,44*
Sonstiges
Rittal
7030093
ab € 10,87*
Sonstiges
Rittal
7030094
ab € 12,45*
Sonstiges
Rittal
7030090
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.