Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0PR5D1 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0PR5D1 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz
DELL 0PR5D1 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36321186
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0PR5D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.