Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899448186 LED-Panelleuchte Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899448186 LED-Panelleuchte Rund
Osram 4052899448186 LED-Panelleuchte Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36311338
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899448186
EAN/GTIN:
     4052899448186
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
IR Emitter
IR-Led
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
5796 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
198 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
620 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Art der Lichtfarbe
RGB
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
780 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
110 °
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.