| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36288935 Herst.-Nr.: 1743,0001 EAN/GTIN: 4011324743012 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone ersetzt HP 934XL (C2P23AE) Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | OfficeJet 6812 OfficeJet 6815 OfficeJet 6820 OfficeJet 6822 OfficeJet 6825 OfficeJet Pro 6235 OfficeJet Pro 6239 OfficeJet Pro 6830 OfficeJet Pro 6835 OfficeJet Pro 6230 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1200 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 40 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |