Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Pinselset Basics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Pinselset Basics
Marabu Pinselset Basics
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36253260
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     018400202
EAN/GTIN:
     4007751623744
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Die Basisausstattung bestehend aus verschiedenen Marabu Pinseln für Mixed Media. Robust-Pinsel besonders für Acrylfarben und -pasten geeignet. Universal-Pinsel für Acrylmalerei und Papierarbeiten und Forte-Pinsel zum Verarbeiten von pastosen Farben, Strukturpasten und Gelen. Pinselstiele aus FSC®-zertifiziertem Holz.

Die Basisausstattung für Mixed Media. Robust-Pinsel besonders geeignet für Acrylfarben. Universal-Pinsel bestens geeignet für Acrylfarben und Papierarbeiten. Forte-Pinsel ideal für Anwendungen mit pastosen Farben, Strukturpasten und Gele. Pinselstiele aus FSC-zertifiziertem Holz.

- Synthetikhaarpinsel
- universell einsetzbar
- nahtlos gezogene Aluzwinge
- Holzstiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Pinsel Größe
6
Pinselform
Rundbürste
Pinsel 2 Größe
14
2 Pinselformen
Flach
Anzahl der Größen
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
0197000000200
ab € 3,80*
Sonstiges
Marabu
019700201
ab € 3,23*
Sonstiges
Marabu
019700202
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.